

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 300 |
Typ | 300 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | M 6.5x10 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |