CEJN

CEJN Nippel R 3/4" AG, Stahl gehärtet

  • ERIKS:14905405
Image 1
Die eSafe der Serie 410 ist eine Sicherheitskupplung auf der Grundlage der CEJN Serie 410, die einem CEJN-Originalstandard und europäischen Standard entspricht. Die Serie zeichnet sich durch Einhandbedienung und lange Standzeiten aus. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht und beschleunigt die Bedienung. Die Kupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 sowie EN 983 und hat in der Standardausführung eine Stahlvorderseite.

Produkteigenschaften
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Extrem hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.35

-

5+

CHF 15.00

2.28%

8+

CHF 14.70

4.23%

12+

CHF 14.40

6.19%

18+

CHF 14.05

8.47%

27+

CHF 13.80

10.10%

41+

CHF 13.55

11.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl, verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"