

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
5+ | CHF 6.20 | 1.59% |
8+ | CHF 6.10 | 3.17% |
12+ | CHF 6.00 | 4.76% |
18+ | CHF 5.90 | 6.35% |
27+ | CHF 5.80 | 7.94% |
41+ | CHF 5.70 | 9.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 300 |
Typ | 300 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |