CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.54inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 410 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 10-410-5204 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | 10-410 |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.4 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | End Kupplung |