

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.24inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 300 |
Typ | 300 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |