CEJN

CEJN Nippel 19.0 mm Schlauchanschluss

  • ERIKS:14899051
Image 1
Die eSafe der Serie 410 ist eine Sicherheitskupplung auf der Grundlage der CEJN Serie 410, die einem CEJN-Originalstandard und europäischen Standard entspricht. Die Serie zeichnet sich durch Einhandbedienung und lange Standzeiten aus. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht und beschleunigt die Bedienung. Die Kupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 sowie EN 983 und hat in der Standardausführung eine Stahlvorderseite.

Produkteigenschaften
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Extrem hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.15

-

5+

CHF 10.95

1.79%

8+

CHF 10.75

3.59%

12+

CHF 10.55

5.38%

18+

CHF 10.35

7.17%

27+

CHF 10.10

9.42%

41+

CHF 9.90

11.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl, verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
19 mm