

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 410 |
Material | Stahl, verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 13 mm |