Eriks
CEJN

CEJN Kabelaufroller mit 17m Gummikabel 3x1.5mm² mit CH-Kupplung, ø 430mm 300° schwenkbar, inkl. therm. Schutzschalter Spannung: max. 230 Volt

  • ERIKS:14905343
Image 1
Ein stabiles Gehäuse schützt das aufgerollte Kabel und den Aufrollmechanismus. Robust und langlebig. Entspricht der CE-Norm

Die elektrischen Kabelaufroller von CEJN sind mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet, der die Stromversorgung automatisch ausschaltet, falls es zu einer Überlastung kommt. Eine schnelle und einfache Installation ermöglicht die neue Quick-Lock Funktion. Die Kabelaufroller können an der Decke oder an der Wand montiert und um 300° gedreht werden.

Entsprechen der 2006/42/EC und 2006/95/EC Norm
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 551.80

-

5+

CHF 540.80

1.99%

8+

CHF 529.95

3.96%

12+

CHF 519.35

5.88%

18+

CHF 508.95

7.77%

27+

CHF 498.75

9.61%

41+

CHF 488.75

11.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
911
Länge der Leitung
17 m
Aderquerschnitt
1.5 mmk
Mit thermischem Schutz
Ja
Automatisches Kabelaufrollen
Ja
Mit Tragerahmen
Ja
Material Gehäuse
Kunststoff
Nennleistung aufgewickelt
2300 W
Nennleistung abgewickelt
1000 W
Stromstärke
10 A
Spannung
230 V
Stecker
CH