Eriks
CEJN

CEJN Kabelaufroller mit 10m Gummikabel 3x1.5mm² mit CH-Kupplung, ø 330mm 300° schwenkbar, inkl. therm. Schutzschalter Spannung: max. 230 Volt

  • ERIKS:14905342
Image 1
Ein stabiles Gehäuse schützt das aufgerollte Kabel und den Aufrollmechanismus. Robust und langlebig. Entspricht der CE-Norm

Die elektrischen Kabelaufroller von CEJN sind mit einem thermischen Überlastungsschutz ausgestattet, der die Stromversorgung automatisch ausschaltet, falls es zu einer Überlastung kommt. Eine schnelle und einfache Installation ermöglicht die neue Quick-Lock Funktion. Die Kabelaufroller können an der Decke oder an der Wand montiert und um 300° gedreht werden.

Entsprechen der 2006/42/EC und 2006/95/EC Norm
Zur Liste hinzufügen

CHF 440.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 476.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 440.95

-

5+

CHF 432.15

2.00%

8+

CHF 423.45

3.97%

12+

CHF 415.05

5.87%

18+

CHF 406.75

7.76%

27+

CHF 398.60

9.60%

41+

CHF 390.65

11.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
911
Länge der Leitung
10 m
Aderquerschnitt
1.5 mmk
Mit thermischem Schutz
Ja
Automatisches Kabelaufrollen
Ja
Mit Tragerahmen
Ja
Material Gehäuse
Kunststoff
Nennleistung aufgewickelt
2300 W
Nennleistung abgewickelt
1500 W
Stromstärke
10 A
Spannung
230 V
Stecker
CH