Eriks
CEJN

CEJN Kabelaufroller M, 10A, Schuko, 17m

  • ERIKS:14918321
Image 1
Beschreibung
• Patentierte Konstruktion für höchste Sicherheit
• Kraftvoller, optimierter Einzug und sichere Kabelführung
• Stopp-Ball aus weichem Material und Kabelmantel aus flexiblem Kautschuk zur Vermeidung von Stolpergefahren
• Thermischer Überlastschutz-Schaltkreis trennt Stromversorgung bei Überlast
• 180-Grad-Schwenkbarkeit für freie Bewegung
• Einfache Montage an Decke oder Wand und Abnahme von Wandhalterung bei Bedarf
• Ausgelegt für lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und schwierige Einsatzbedingungen
• In zwei IP-Schutzklassen lieferbar: IP44 (Schutz gegen Gegenstände und Spritzwasser) und IP65 (völlig staubdicht und Schutz gegen große Wassermengen)

Material Aufroller
• Gummi H07RN-F

Kabellänge
• 10-17m

Kabelquerschnitte
• 3x1,5mm², 3x2,5mm²

Betriebsspannung
• 240V
Zur Liste hinzufügen

432,70 €/ Stückexkl. MwSt

467,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

432,70 €

-

5+

389,45 €

10.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN