Eriks
CEJN

CEJN Kabelaufroller M, 10A, CH-Stecker, 17m

  • ERIKS:14918322
Image 1
Beschreibung
• Patentierte Konstruktion für höchste Sicherheit
• Kraftvoller, optimierter Einzug und sichere Kabelführung
• Stopp-Ball aus weichem Material und Kabelmantel aus flexiblem Kautschuk zur Vermeidung von Stolpergefahren
• Thermischer Überlastschutz-Schaltkreis trennt Stromversorgung bei Überlast
• 180-Grad-Schwenkbarkeit für freie Bewegung
• Einfache Montage an Decke oder Wand und Abnahme von Wandhalterung bei Bedarf
• Ausgelegt für lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und schwierige Einsatzbedingungen
• In zwei IP-Schutzklassen lieferbar: IP44 (Schutz gegen Gegenstände und Spritzwasser) und IP65 (völlig staubdicht und Schutz gegen große Wassermengen)

Material Aufroller
• Gummi H07RN-F

Kabellänge
• 10-17m

Kabelquerschnitte
• 3x1,5mm², 3x2,5mm²

Betriebsspannung
• 240V
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 431.60

-

5+

CHF 388.40

10.01%

8+

CHF 380.65

11.80%

12+

CHF 373.00

13.58%

18+

CHF 365.55

15.30%

27+

CHF 358.20

17.01%

41+

CHF 351.05

18.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN