CEJN

CEJN EPDM-Schlauch-Set 8x14.7mm, 10m

  • ERIKS:14905335
Image 1
Kupplungen und Nippel der Serie 320. Flexibler EPDM-Gummischlauch, der elektrostatische Ladung ableitet.

Antistatische Schlauchsets von CEJN werden komplett montiert geliefert und sind daher sofort einsatzbereit. Sie bestehen aus einem extrem flexiblen EPDM-Gummischlauch mit gerader Gewebeeinlage und Standardkupplungen und -nippel der Serie 320. Die Sets wurden eigens für Einsatzbedingungen entwickelt, bei denen Medien übermäßige statische Ladungen verursachen können oder wenn eine Entladung Explosionen oder Schäden verursachen kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.75

-

5+

CHF 160.40

2.05%

8+

CHF 157.25

3.97%

12+

CHF 154.10

5.89%

18+

CHF 151.00

7.79%

27+

CHF 147.95

9.65%

41+

CHF 145.00

11.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Material Schlauch
EPDM
Außendurchmesser
14.7 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
10 m
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar