CEJN

CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0255-N 1/2'' AG

  • ERIKS:12091957
  • Hersteller:10 417 0255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Für Wasser und Flüssigkeiten. Geeignet für Gartenarbeiten. Kompatibel mit Stecker/Nippel der Serie 411.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
417
Typ
417
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
10.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar