Eriks
CEJN

CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-417-0007-N mit Schlauchstutzen Ø 19mm

  • ERIKS:12130406
  • Hersteller:10 417 0007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Für Wasser und Flüssigkeiten. Geeignet für Gartenarbeiten. Kompatibel mit Stecker/Nippel der Serie 411.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
417
Typ
417
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
10.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar