CEJN

CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-411-155-N 1/2'' AKB

  • ERIKS:12091947
  • Hersteller:10 411 1155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.18inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
411
Typ
411
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
10.4 mm
Max. Betriebsdruck
35 bar