




CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.48inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 411 |
Typ | 411 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 10.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |