




CHF 63.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.48inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 325 |
Form | Kupplung (female) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Grösse | DN6,2 |
Mit Ventil | Ja |
Durchmesser | 23.1 mm |
Schlüsselweite | 20 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Durchlassfähigkeit | 34 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 250 bar |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Gesamtlänge | 56.3 mm |
Material Dichtung | NBR |
D | 23.1 mm |
L | 56.3 mm |