CEJN

CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-321-1202 1/4''

  • ERIKS:12091898
  • Hersteller:10 321 1202
Image 1
Cejn Original-Standard. Serie 320 für Druckluft, Serie 321 für Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.72inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
321
Typ
321
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
7.4 mm
Max. Betriebsdruck
35 bar