




CHF 28.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.08inkl. MwSt
36 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Typ | 320 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 7.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |