CEJN

CEJN Dose zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-225-1202 1/4''

  • ERIKS:12091933
  • Hersteller:10 225 1202
Image 1
Cejn Original-Standard. Für Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.40inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.50

-

10+

CHF 57.60

4.79%

15+

CHF 56.50

6.61%

23+

CHF 55.40

8.43%

35+

CHF 54.20

10.41%

53+

CHF 53.20

12.07%

80+

CHF 52.00

14.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
225
Typ
225
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
3 mm
Max. Betriebsdruck
35 bar