CHF 96.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.53inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 414 |
Typ | 414 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | FPM |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 8.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |