Eriks
CEJN

CEJN Dichtungssatz Stecker FF Serie 525 DN12

  • ERIKS:14896142
Image 1
Als Zubehör der X-Serie sind Staubschutzkappen sowohl für Kupplungen als auch für Nippel sowie Dichtungssets für Nippel erhältlich. Die Dichtungssets beinhalten zwei O-Ringe und einen Stützring, um die vordere Dichtung am Nippel zu ersetzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
525
Material
NBR
Typ
525
Form
Dichtungssatz
Kupplungsmaß
12.5 mm