Eriks
CEJN

CEJN Blaspistole Multi-Flow, mit Rohr 90mm und Schalldämpfer fix, G 1/4"

  • ERIKS:14905334
Image 1
Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA-Sicherheitsstandards bei Gegendruck und geht sogar noch über die geltenden Anforderungen hinaus.

Produkteigenschaften
  • Hohe Blaskraft
  • Einstellbare Durchflussregulierung
  • Ergonomisch geformter Griff
  • Temperaturbereich -20...+60 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.53inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
210
Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschlussarmatur
Parallel (G)
Größe Anschlussarmatur
1/4
Material Dichtung 2
POM/TPE
Farbe
Grau