CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.86inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 210 |
Material | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 13 bar |
Anschlussarmatur | Parallel (G) |
Größe Anschlussarmatur | 1/4 |
Anschlussarmatur 2 | Lang |
Material Dichtung 2 | POM/TPE |
Farbe | Grau |