Eriks
CEJN

CEJN Blaspistole mit Regler und abnehmbares Rohr G1/4" 11 208 0300

  • ERIKS:14888190
Image 1
Hohe Blaskraft
Leicht regelbarer Luftstrom
Ergonomische, komfortable Griffstücke

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene Rohre und Düsen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.35inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.75

-

5+

CHF 54.00

4.85%

10+

CHF 51.05

10.04%

15+

CHF 48.35

14.80%

23+

CHF 47.35

16.56%

35+

CHF 46.45

18.15%

53+

CHF 45.55

19.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
208
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
8 bar
Anschlussarmatur
Parallel (G)
Anschlussarmatur 2
Lang
Material Dichtung 2
POM
Farbe
Blau