CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.16inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.30 | - |
5+ | CHF 33.60 | 4.82% |
10+ | CHF 32.60 | 7.65% |
20+ | CHF 31.80 | 9.92% |
30+ | CHF 31.10 | 11.90% |
45+ | CHF 30.50 | 13.60% |
68+ | CHF 29.90 | 15.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 208 |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschlussarmatur | Parallel (G) |
Anschlussarmatur 2 | Lang |
Material Dichtung 2 | POM |
Farbe | Blau |