Eriks
CEJN

CEJN Blaspistole 208 DETECT 500mm,G1/4" IG, startip

  • ERIKS:14926784
Image 1
Die Blaspistole 208 Detect aus lebensmittelechtem Kunststoff wurde speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Sie entspricht den Vorschriften (EG) Nr. 1935/2004 und FDA CFR 21.170-199. Alle Teile sind detektierbar, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die Serie 208 Detect bietet die gleichen Eigenschaften wie die Standardblaspistole 208.

Typ: DETECT
Serie: 208, dunkelblau
Arbeitsdruck: 16 bar
Zertifikate: FDA / EU Zertifikat
Anschluss: G 1/4" IG
Zur Liste hinzufügen

74,40 €/ Stückexkl. MwSt

80,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

74,40 €

-

5+

66,90 €

10.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN