CEJN

CEJN Aufroller für Schläuche bis 20m, R1/2", R1/2"

  • ERIKS:14918313
Image 1
CEJN Schlauchaufroller, Edelstahl (AISI 304), ohne Schlauch.

Anwendung
• Schlauchaufroller ohne Schlauch aus AISI 304, ideal für Washdown-Anwendungen

Maximale Schlauchlänge (Fassungsvermögen)
• 15-25 m

Empfohlenes Schlauchmaterial
• NBR-Gummi, PVC

Material Aufroller
• Edelstahl (AISI 304)

Medium
• Wasser oder andere Flüssigkeiten sowie Druckluft

Ausstattungsmerkmale
• Automatische Stopp-Funktion, 4 Führungsrollen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'449.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'566.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'449.00

-

5+

CHF 1'238.35

14.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN