CEJN

CEJN Adapter R 1/2" AG, drehbar, zu PUR Ø 11x16

  • ERIKS:14905349
Image 1
Die CEJN Stream-Line Anschlüsse sind mit drehbarem und festem Adapter erhältlich. Der Knickschutz wird für beide Versionen ebenfalls mit angeboten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.85

-

5+

CHF 29.20

2.18%

8+

CHF 28.65

4.02%

12+

CHF 28.10

5.86%

18+

CHF 27.55

7.71%

27+

CHF 26.95

9.72%

41+

CHF 26.45

11.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Form
Stecker (male)
Anschlussdurchmesser
1/2 in
Material
Messing