CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.10 | - |
10+ | CHF 29.00 | 19.67% |
20+ | CHF 27.50 | 23.82% |
40+ | CHF 26.00 | 27.98% |
60+ | CHF 25.50 | 29.36% |
90+ | CHF 25.00 | 30.75% |
135+ | CHF 24.50 | 32.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |