CHF 78.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.70 | - |
10+ | CHF 63.00 | 19.95% |
20+ | CHF 60.00 | 23.76% |
40+ | CHF 56.70 | 27.95% |
60+ | CHF 55.60 | 29.35% |
90+ | CHF 54.40 | 30.88% |
135+ | CHF 53.40 | 32.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |