Eriks
CEJN

CEJN Adapter mit Schlauchanschluss Edelstahl AISI 316 1/4" für Ø 6mm

  • ERIKS:14894978
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

10+

CHF 34.80

3.33%

15+

CHF 34.10

5.28%

23+

CHF 33.40

7.22%

35+

CHF 32.80

8.89%

53+

CHF 32.10

10.83%

80+

CHF 31.50

12.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Material
Edelstahl
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
1/4"