CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.80 | - |
10+ | CHF 39.00 | 20.08% |
20+ | CHF 37.10 | 23.98% |
40+ | CHF 35.10 | 28.07% |
60+ | CHF 34.40 | 29.51% |
90+ | CHF 33.70 | 30.94% |
135+ | CHF 33.00 | 32.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |