CHF 1'083.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'170.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CASTFLOW |
Typ | 2645 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 260 mm |
Kegelform | Sinkende Kugel |
Kv-Wert | 255 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Aluminium + NBR |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 160 mm |
L | 260 mm |
Gewicht | 15 kg |