CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2631 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13371566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sphäroguss Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2631
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
141 mm
Kegelform
Schwimmende Kugel
Kv-Wert
21 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Kunststoff
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
1" (25)
H
85 mm
L
141 mm
Gewicht
2.2 kg