Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2631 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13212352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sphäroguss Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2631
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Schwimmende Kugel
Kv-Wert
57 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Kunststoff
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
1.1/2" (40)
H
90 mm
L
150 mm
Gewicht
2.8 kg