CHF 1'816.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'963.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CASTFLOW |
Typ | 2630 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 600 mm |
Kegelform | Sinkende Kugel |
Kv-Wert | 3050 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Aluminium + NBR |
Material Deckel | EN-JS1030 |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
DN | DN250 |
A | 403 mm |
H | 420 mm |
L | 600 mm |
Gewicht | 125 kg |