CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2630 Sphäroguss/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:13374482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sphäroguss Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Flanschanschluss, Druckstufe PN10 oder 16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2630
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
240 mm
Kegelform
Schwimmende Kugel
Kv-Wert
130 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Aluminium + NBR
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN65
A
185 mm
H
135 mm
L
240 mm
Gewicht
11.5 kg