CHF 1'238.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'338.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CASTFLOW |
Typ | 2630 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 500 mm |
Kegelform | Schwimmende Kugel |
Kv-Wert | 2000 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Aluminium + NBR |
Material Deckel | EN-JS1030 |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
DN | DN200 |
A | 342 mm |
H | 335 mm |
L | 500 mm |
Gewicht | 68 kg |