CASTFLOW

CASTFLOW Einklemmrückschlagventil Typ: 2237 Sphäroguss/NBR Geteilte Klappe Mit Feder PN16 Wafer Typ DN80

  • ERIKS:12702052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2237
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
64 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
133 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Spindel
1.4301
Material Feder
1.4300
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck
2.85 mbar
DN
DN80
A
144 mm
L
64 mm
Gewicht
3 kg