CASTFLOW

CASTFLOW Einklemmrückschlagventil Typ: 2237 Sphäroguss/NBR Geteilte Klappe Mit Feder PN16 Wafer Typ DN40

  • ERIKS:12702049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2237
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN40
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
43 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
45 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Spindel
1.4301
Material Feder
1.4300
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck
3.21 mbar
DN
DN40
A
94 mm
L
43 mm
Gewicht
1.3 kg