CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CASTFLOW |
Typ | 2237 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1020 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 16 |
Einbaulänge | 64 mm |
Kegelform | Geteilte Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 277 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Feder | 1.4300 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
Minimaler Öffnungsdruck | 2.42 mbar |
DN | DN100 |
A | 164 mm |
L | 64 mm |
Gewicht | 4 kg |