CHF 267.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CASTFLOW |
Typ | 2235 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Druckstufe Flansch | PN10/25 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 16 |
Einbaulänge | 64 mm |
Kegelform | Geteilte Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 133 m³/h |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Kegel | 1.4401 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 25 |
Minimaler Öffnungsdruck | 2.85 mbar |
DN | DN80 |
A | 144 mm |
L | 64 mm |
Gewicht | 3 kg |