Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Einklemmrückschlagventil Typ: 2235 Edelstahl/FPM (FKM) Geteilte Klappe Mit Feder PN25 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/25

  • ERIKS:12712000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2235
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
DN65
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN25
Druckstufe Flansch
PN10/25
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
46 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
109 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25
Minimaler Öffnungsdruck
3.05 mbar
DN
DN65
A
129 mm
L
46 mm
Gewicht
1.9 kg