Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Einklemmrückschlagventil Typ: 2235 Edelstahl/FPM (FKM) Geteilte Klappe Mit Feder PN25 Wafer Typ DN40 Druckstufe Flansch: PN10/25

  • ERIKS:12711999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2235
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
DN40
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN25
Druckstufe Flansch
PN10/25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
43 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
45 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25
Minimaler Öffnungsdruck
3.21 mbar
DN
DN40
A
94 mm
L
43 mm
Gewicht
1.3 kg