Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Einklemmrückschlagventil Typ: 2235 Edelstahl/FPM (FKM) Geteilte Klappe Mit Feder PN25 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:12712002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'350.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'540.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2235
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
DN250
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN25
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
114 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
2043 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
1.4301
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck
1.43 mbar
DN
DN250
A
330 mm
L
114 mm
Gewicht
25 kg