Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Einklemmrückschlagventil Typ: 2235 Edelstahl/FPM (FKM) Geteilte Klappe Mit Feder PN16 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:12647816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'197.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2235
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
89 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
1137 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck
1.55 mbar
DN
DN200
A
275 mm
L
89 mm
Gewicht
15 kg