CARBOMID

CARBOMID Hitzeschutz-Handschuh Kevlar Faust 29cm

  • ERIKS:13829146
  • Hersteller:HF301.1280
Image 1
Hitzeschutz-Fausthandschuh aus Aramid-Carbon-Mischgewebe mit Wollzwischenfutter und flammhemmend ausgerüstetem Baumwollinnenfutter. Für das Handling von heissen Teilen, zum Schutz gegen Feuer, Kontakt und Strahlungswärme. Temperaturbeständigkeit bis max. +550° C.
Einsatzbereiche
Metallverarbeitung, Giessereien, Härtereien, Stahlbau, Glasindustrie, Hochöfen.

Mechanische Risiken : EN388 2X4X
Wärmeschutz : EN407 43X2XX
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CARBOMID
Serie
Carbomid
Serie
Carbomid
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
Standardgrösse
Material
Baumwolle/Kevlar
Farbe
Grün
Länge
290 mm