CARBOMID

CARBOMID Hitzeschutz-Handschuh Kevlar 5-Finger 43cm

  • ERIKS:13829151
  • Hersteller:H5301.300001
Image 1
Hitzeschutz-5-Fingerhandschuh aus Aramid-Carbon-Mischgewebe, flammhemmend ausgerüstetem Baumwollinnenfutter. Für das Handling von heissen Teilen, zum Schutz gegen Feuer, Kontakt und Strahlungswärme.Temperaturbeständigkeit bis max. +550° C.
Einsatzbereiche
Metallverarbeitung, Giessereien, Härtereien, Stahlbau, Glasindustrie, Hochöfen.

Mechanische Risiken : EN388 2X4X
Wärmeschutz : EN407 43X2XX
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 83.99inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CARBOMID
Serie
Carbomid
Serie
Carbomid
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
Standardgrösse
Material
Baumwolle/Kevlar
Farbe
Grün
Länge
430 mm