Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil fünfwege Fig. 34521 Serie 6519 Polyamid/NBR Mittestelung offen entlüfted 110V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13340092
  • Hersteller:132475
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6519
Typ
34521
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Bistabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
SPC 35156
Versorgungsspannung
110V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Durchgang
9 mm
KVS-Wert
1.18 m³/h
Min. Druckunterschied
3 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Inline 5/3 Wege
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 70 °C